RNAST35 分離形ローラフォロア RNAST・NAST IKO(日本トムソン) 38325244

分離形ローラフォロア RNAST・NAST

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38325244 品番RNAST35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,010
この商品は内径など106種類から選べます 他の種類を見る

外輪、内輪とニードルケージを組み合わせた構造で、それぞれ分離できるので取扱いが容易です。
油潤滑が容易にできるので、高速回転に適します。

寸法B(mm)- タイプ内輪なし シール開放形 寸法D(Φmm)72 寸法d(Φmm)- 形状円筒外輪 形式保持器付き 寸法C(mm)19.8 寸法Fw(mm)42 呼び番号35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38325244 RNAST35 10300981 RNAST35 分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする