NAST17R 分離形ローラフォロア RNAST・NAST IKO(日本トムソン) 38325332

分離形ローラフォロア RNAST・NAST

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38325332 品番NAST17R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,910
この商品は内径など106種類から選べます 他の種類を見る

外輪、内輪とニードルケージを組み合わせた構造で、それぞれ分離できるので取扱いが容易です。
油潤滑が容易にできるので、高速回転に適します。

寸法B(mm)16 タイプ内輪付き シール開放形 寸法D(Φmm)40 寸法d(Φmm)17 形状球面外輪 形式保持器付き 寸法C(mm)15.8 寸法Fw(mm)- 呼び番号17

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38325332 NAST17R 10301076 NAST17R 分離形ローラフォロアNAST□R(開放形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン) 分離形ローラフォロアNAST□R(開放形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン) 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする