分離形ローラフォロア RNAST・NAST

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)8 注文コード38325551 品番NAST8ZZUUR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,570
この商品は内径など106種類から選べます 他の種類を見る

外輪、内輪とニードルケージを組み合わせた構造で、それぞれ分離できるので取扱いが容易です。
油潤滑が容易にできるので、高速回転に適します。

寸法B(mm)14 タイプ内輪付き シールシール形 寸法D(Φmm)24 寸法d(Φmm)8 形状球面外輪 形式保持器付き 内径(Φmm)8 外径(Φmm)24 寸法C(mm)13.8 寸法Fw(mm)- 呼び番号8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする