NART10R 非分離形ローラフォロア NART IKO(日本トムソン) 38325847

非分離形ローラフォロア NART

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38325847 品番NART10R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,770
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。

寸法B(mm)15 タイプ内輪付き シールシールド形 寸法D(Φmm)30 寸法d(Φmm)10 形式保持器付き 形状球面外輪 寸法C(mm)14 呼び番号10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38325847 NART10R 10301864 NART10R 非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン) 非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン) 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする