IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
非分離形ローラフォロア NART
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38325865
品番
NART15R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,350
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。
寸法B(mm)
19
タイプ
内輪付き
シール
シールド形
寸法D(Φmm)
35
寸法d(Φmm)
15
形式
保持器付き
形状
球面外輪
寸法C(mm)
18
呼び番号
15
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38325865
NART15R
10301882
NART15R
非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪)
IKO(日本トムソン)
1個
¥
3,500
税込
¥
3,850
注文コードが変更になりました。