STINGER(700×28C)

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38331501 品番DB-7043
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,760
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

オールカラー仕様の10色展開で、オシャレにドレスアップできます。
サイズは700×28Cのみ展開、クロスバイクに最適です。
ワイヤービード

ETRTO規格28-622 オレンジ 質量(g)445 寸法700×28C
注意
※チューブは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38331492
2022-08-25
用途:
通勤時に利用
サービス業

商品は、問題なく届き、記載より早めに届いたのでよかったです。
この商品もチューブセット売りがあるとうれしいです。

対象商品:
38331535
2019-07-26
用途:
自転車のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

2度目の購入です。耐久性も良く、レースには出ませんが、トレーニングとして自転車に乗っていて、問題なく使用しています。色が選べるのがGOODです。

1人が参考にしています
対象商品:
38331526
2018-05-22
用途:
ノーマルタイヤの摩耗による交換

価格なりの商品です。発色は良いのですが、ドレッドパターンがよれている為左右均等ではありません。こんな物かなと割り切れるのであれば見た目も含めコスパはいいと思う。

対象商品:
38331517
2017-08-14
用途:
タイヤ消耗時

比較的低価格で、カラーバリエーションが豊富で、3回目の利用でした。欲を言えばもう少しだけグリップ力があればよいと思います。

対象商品:
38331526
2016-06-30
用途:
タイヤ交換
株式会社ケイピーアイ 様

タイヤのサイドウォールに交換後2週間でヒビが入りはじめました。カラータイヤだと仕方ないのかもしれませんが。表面だけのヒビのようです。前回利用した時は数ヶ月で全周にヒビが入りました。
タイヤの汚れはつきやすいですので、研磨剤の入った洗剤か、ブレーキクリーナーで拭くと綺麗になります。

対象商品:
38331526
2016-03-01
用途:
クロスバイクのタイヤ交換
農・林・水産業

自転車のカラーに合わせて選択できるカラーバリエーションがあるのはいいですね。
組み込みもしやすく、毎日の通勤や休日の近場の散策・散走使用では何の不満もありません。

対象商品:
38331474
2015-06-29
用途:
今乗っている自転車のタイヤがあぶないので早めに予備を購入

今のタイヤよりやや重いが
値段を考えるとOK.

対象商品:
38331535
2014-08-26
用途:
クロスバイクに

通勤用のクロスバイクレストア時に使用しました。
さほど期待していませんでしたが

まぁねだんなりのタイヤ
なんと言ってもカラーバリエーションが豊富なのがいいです
アウターワイヤなどに合わせ、色を選択できるので
青を購入しましたが、結構綺麗な青だと思います

重さはワイヤービードだし重いですが
クロスバイクで町乗り用ならこのくらいで十分かな。
ロード向きではありませんね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする