寸法A(mm)72
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)98
寸法B(mm)74.6
寸法H(mm)79.4
寸法H1(mm)28
寸法H2(mm)156(H2c)
寸法J(mm)210
寸法L(mm)266
寸法L1(mm)78
寸法N(mm)25
寸法N1(mm)30
寸法S(mm)30.2
軸穴径d(Φmm)70
適合P214
カバー貫通形
軸受呼び番号UC214
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)6.8(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)62.2
基本定格荷重Cor(kN)44.1
係数fo14.5