寸法A(mm)140
寸法Ac(mm)196
寸法As(mm)-
寸法B(mm)126
寸法H(mm)160
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)316(H2c)
寸法J(mm)450
寸法L(mm)570
寸法L1(mm)160
寸法N(mm)40
寸法N1(mm)55
寸法S(mm)51
軸穴径d(Φmm)120
形状ピロー形
適合P324
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC324
取付ボルトの呼びM33
ユニット質量(kg)64.9(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)207
基本定格荷重Cor(kN)185
係数fo13.5
RoHS指令(10物質対応)対応