寸法A(mm)140
寸法Ac(mm)222
寸法As(mm)-
寸法B(mm)145
寸法H(mm)200
寸法H1(mm)60
寸法H2(mm)393(H2c)
寸法J(mm)500
寸法L(mm)620
寸法L1(mm)185
寸法N(mm)40
寸法N1(mm)55
寸法S(mm)59
軸穴径d(Φmm)140
形状ピロー形
適合P328
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC328
取付ボルトの呼びM33
ユニット質量(kg)108(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)253
基本定格荷重Cor(kN)246
係数fo13.6
RoHS指令(10物質対応)対応