UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)50 材質(カバー)鋼板 取付ボルトの呼びM16 注文コード38334222 品番UKP211C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,260
この商品は軸穴径d1・材質・取付ボルトの呼びなど118種類から選べます 他の種類を見る

写真はカバーなしの写真です。
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
アダプターは付属していません。

寸法A(mm)60 寸法Ac(mm)- 寸法As(mm)75 寸法B1(mm)45 寸法H(mm)63.5 寸法H1(mm)19 寸法H2(mm)125(H2c) 寸法J(mm)171 寸法L(mm)219 寸法L1(mm)70 寸法N(mm)20 寸法N1(mm)22 軸穴径d1(Φmm)50 適合P211 カバー貫通形 軸受呼び番号UK211 取付ボルトの呼びM16 ユニット質量(kg)3.7(参考) 材質(カバー)鋼板 基本定格荷重Cr(kN)43.4 基本定格荷重Cor(kN)29.4 係数fo14.4 適合アダプタH311X

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38334222 UKP211C 07196341 UKP211C ピロー形ユニット UKP-C形 FYH(日本ピローブロック) ピロー形ユニット UKP-C形 FYH(日本ピローブロック) 1個 7,398 税込8,138 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする