寸法A(mm)70
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)88
寸法B1(mm)50
寸法H(mm)76.2
寸法H1(mm)25
寸法H2(mm)150(H2c)
寸法J(mm)203
寸法L(mm)265
寸法L1(mm)78
寸法N(mm)25
寸法N1(mm)30
軸穴径d1(Φmm)60
適合P213
カバー貫通形
軸受呼び番号UK213
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)5.8(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)57.2
基本定格荷重Cor(kN)40.1
係数fo14.4
適合アダプタH313X