寸法A(mm)60
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)73
寸法B1(mm)42
寸法H(mm)57.2
寸法H1(mm)19
寸法H2(mm)113(H2c)
寸法J(mm)159
寸法L(mm)206
寸法L1(mm)63
寸法N(mm)20
寸法N1(mm)22
軸穴径d1(Φmm)45
適合P210
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UK210
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)3.0(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)35.1
基本定格荷重Cor(kN)23.3
係数fo14.4
適合アダプタH310X