寸法A(mm)54
寸法Ac(mm)88
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)39
寸法H(mm)54
寸法H1(mm)17
寸法H2(mm)106(H2c)
寸法J(mm)146
寸法L(mm)190
寸法L1(mm)60
寸法N(mm)17
寸法N1(mm)21
軸穴径d1(Φmm)40
適合P209
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UK209
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)3.2(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)34.1
基本定格荷重Cor(kN)21.3
係数fo14.0
適合アダプタH309X