寸法A(mm)60
寸法Ac(mm)99
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)45
寸法H(mm)63.5
寸法H1(mm)19
寸法H2(mm)125(H2c)
寸法J(mm)171
寸法L(mm)219
寸法L1(mm)70
寸法N(mm)20
寸法N1(mm)22
軸穴径d1(Φmm)50
適合P211
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UK211
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)5.0(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)43.4
基本定格荷重Cor(kN)29.4
係数fo14.4
適合アダプタH311X