寸法A(mm)70
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)88
寸法B1(mm)47
寸法H(mm)80
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)155
寸法J(mm)200
寸法L(mm)260
寸法N(mm)22
軸穴径d1(Φmm)55
形状ピロー形
適合IP212
カバー貫通形
軸受呼び番号UK212
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)7.1(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)52.4
基本定格荷重Cor(kN)36.2
係数fo14.4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH312X