UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)100 材質(カバー)鋳鉄 取付ボルトの呼びM36 注文コード38340924 品番UKF322C
参考基準価格(税別)¥197,500 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は軸穴径d1・材質・取付ボルトの呼びなど118種類から選べます 他の種類を見る

写真はカバーなしの写真です。
ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
アダプターは付属していません。

寸法A(mm)96 寸法A0(mm)120 寸法A1(mm)35 寸法A2(mm)60 寸法Ac(mm)154 寸法As(mm)- 寸法B1(mm)105 寸法J(mm)266 寸法L(mm)340 寸法N(mm)41 寸法de(Φmm)- 軸穴径d1(Φmm)100 形状角フランジ形 適合F322 カバー貫通形 軸受呼び番号UK322 取付ボルトの呼びM36 ユニット質量(kg)38.7(参考) 材質(カバー)鋳鉄 基本定格荷重Cr(kN)205 基本定格荷重Cor(kN)180 係数fo13.2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アダプタH2322X

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38340416
2023-06-10
用途:
ベアリングユニットの交換
サービス業

ベアリングユニットの型番を探すのにいつも苦労します
もう少しわかりやすいカタログは、ありませんか

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。改善の参考とさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする