寸法A(mm)34
寸法A0(mm)41
寸法A1(mm)15
寸法A2(mm)19
寸法Ac(mm)58
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)35
寸法J(mm)92
寸法L(mm)117
寸法N(mm)14
寸法de(Φmm)41(最小)
軸穴径d1(Φmm)30
形状角フランジ形
適合F207
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UK207
取付ボルトの呼びM12
ユニット質量(kg)2.0(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)25.7
基本定格荷重Cor(kN)15.4
係数fo13.9
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH307X