寸法A(mm)36
寸法A0(mm)44.5
寸法A1(mm)15
寸法A2(mm)21
寸法Ac(mm)64
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)36
寸法J(mm)102
寸法L(mm)130
寸法N(mm)16
寸法de(Φmm)46(最小)
軸穴径d1(Φmm)35
形状角フランジ形
適合F208
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UK208
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)2.3(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)29.1
基本定格荷重Cor(kN)17.8
係数fo14
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH308X