寸法A(mm)38
寸法A0(mm)47.5
寸法A1(mm)16
寸法A2(mm)22
寸法Ac(mm)66
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)39
寸法J(mm)105
寸法L(mm)137
寸法N(mm)16
寸法de(Φmm)52(最小)
軸穴径d1(Φmm)40
形状角フランジ形
適合F209
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UK209
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)2.8(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)34.1
基本定格荷重Cor(kN)21.3
係数fo14
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH309X