寸法A(mm)43
寸法A0(mm)52.5
寸法A1(mm)18
寸法A2(mm)25
寸法Ac(mm)74.5
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)45
寸法J(mm)130
寸法L(mm)162
寸法N(mm)19
寸法de(Φmm)64(最小)
軸穴径d1(Φmm)50
形状角フランジ形
適合F211
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UK211
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)4.1(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)43.4
基本定格荷重Cor(kN)29.4
係数fo14.4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH311X