寸法A(mm)50
寸法A0(mm)62
寸法A1(mm)22
寸法A2(mm)30
寸法Ac(mm)87
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)50
寸法J(mm)149
寸法L(mm)187
寸法N(mm)19
寸法de(Φmm)74(最小)
軸穴径d1(Φmm)60
形状角フランジ形
適合F213
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UK213
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)6.0(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)57.2
基本定格荷重Cor(kN)40.1
係数fo14.4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH313X