寸法A(mm)96
寸法A0(mm)120
寸法A1(mm)35
寸法A2(mm)60
寸法Ac(mm)154
寸法As(mm)-
寸法B1(mm)105
寸法J(mm)266
寸法L(mm)340
寸法N(mm)41
寸法de(Φmm)-
軸穴径d1(Φmm)100
形状角フランジ形
適合F322
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UK322
取付ボルトの呼びM36
ユニット質量(kg)38.7(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)205
基本定格荷重Cor(kN)180
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2322X