寸法A(mm)25.5
寸法A0(mm)33.3
寸法A1(mm)11
寸法A2(mm)15
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)37
寸法B(mm)31
寸法H(mm)113
寸法J(mm)90
寸法L(mm)(Lc)60
寸法N(mm)12
寸法S(mm)12.7
軸穴径d(Φmm)15
適合FL202
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC202
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)0.48(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)12.8
基本定格荷重Cor(kN)6.65
係数fo13.2