寸法A(mm)27
寸法A0(mm)35.8
寸法A1(mm)13
寸法A2(mm)16
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)40
寸法B(mm)34.1
寸法H(mm)130
寸法J(mm)99
寸法L(mm)(Lc)68
寸法N(mm)16
寸法S(mm)14.3
軸穴径d(Φmm)25
適合FL205
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC205
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)0.64(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)14.0
基本定格荷重Cor(kN)7.85
係数fo13.9