寸法A(mm)38
寸法A0(mm)52.2
寸法A1(mm)15
寸法A2(mm)22
寸法Ac(mm)66
寸法As(mm)-
寸法B(mm)49.2
寸法H(mm)188
寸法J(mm)148
寸法L(mm)(Lc)108
寸法N(mm)19
寸法S(mm)19
軸穴径d(Φmm)45
適合FL209
カバー貫通形
軸受呼び番号UC209
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)2.3(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)34.1
基本定格荷重Cor(kN)21.3
係数fo14