寸法A(mm)50
寸法A0(mm)69.7
寸法A1(mm)20
寸法A2(mm)30
寸法Ac(mm)87
寸法As(mm)-
寸法B(mm)65.1
寸法H(mm)258
寸法J(mm)210
寸法L(mm)(Lc)155
寸法N(mm)23
寸法S(mm)25.4
軸穴径d(Φmm)65
適合FL213
カバー貫通形
軸受呼び番号UC213
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)5.9(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)57.2
基本定格荷重Cor(kN)40.1
係数fo14.4