寸法A(mm)125
寸法A0(mm)161
寸法A1(mm)60
寸法A2(mm)75
寸法Ac(mm)186
寸法As(mm)-
寸法B(mm)145
寸法H(mm)600
寸法J(mm)500
寸法L(mm)(Lc)400
寸法N(mm)51
寸法S(mm)59
軸穴径d(Φmm)140
形状ひしフランジ形
適合FL328
カバー貫通形
軸受呼び番号UC328
取付ボルトの呼びM45
ユニット質量(kg)76.1(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)253
基本定格荷重Cor(kN)246
係数fo13.6