寸法A(mm)25.5
寸法A0(mm)33.3
寸法A1(mm)11
寸法A2(mm)15
寸法Ac(mm)46
寸法As(mm)-
寸法B(mm)31
寸法H(mm)113
寸法J(mm)90
寸法L(mm)(Lc)65
寸法N(mm)12
寸法S(mm)12.7
軸穴径d(Φmm)20
適合FL204
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC204
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)0.60(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)12.8
基本定格荷重Cor(kN)6.65
係数fo13.2