寸法A(mm)36
寸法A0(mm)51.2
寸法A1(mm)14
寸法A2(mm)21
寸法Ac(mm)64
寸法As(mm)-
寸法B(mm)49.2
寸法H(mm)175
寸法J(mm)144
寸法L(mm)(Lc)100
寸法N(mm)16
寸法S(mm)19
軸穴径d(Φmm)40
適合FL208
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC208
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)2.0(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)29.1
基本定格荷重Cor(kN)17.8
係数fo14