寸法A(mm)56
寸法A0(mm)78
寸法A1(mm)22
寸法A2(mm)33
寸法Ac(mm)95
寸法As(mm)-
寸法B(mm)71
寸法H(mm)270
寸法J(mm)212
寸法L(mm)(Lc)160
寸法N(mm)31
寸法S(mm)26
軸穴径d(Φmm)60
形状ひしフランジ形
適合FL312
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC312
取付ボルトの呼びM27
ユニット質量(kg)7.7(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)81.9
基本定格荷重Cor(kN)52.2
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応