寸法A(mm)94
寸法A0(mm)127
寸法A1(mm)40
寸法A2(mm)59
寸法Ac(mm)148
寸法As(mm)-
寸法B(mm)112
寸法H(mm)440
寸法J(mm)360
寸法L(mm)(Lc)270
寸法N(mm)44
寸法S(mm)44
軸穴径d(Φmm)105
形状ひしフランジ形
適合-
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC321
取付ボルトの呼びM39
ユニット質量(kg)37.4(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)184
基本定格荷重Cor(kN)153
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応