寸法A(mm)96
寸法A0(mm)131
寸法A1(mm)42
寸法A2(mm)60
寸法Ac(mm)154
寸法As(mm)-
寸法B(mm)117
寸法H(mm)470
寸法J(mm)390
寸法L(mm)(Lc)300
寸法N(mm)44
寸法S(mm)46
軸穴径d(Φmm)110
形状ひしフランジ形
適合FL322
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC322
取付ボルトの呼びM39
ユニット質量(kg)39.6(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)205
基本定格荷重Cor(kN)180
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応