寸法A(mm)115
寸法A0(mm)146
寸法A1(mm)50
寸法A2(mm)65
寸法Ac(mm)172
寸法As(mm)-
寸法B(mm)135
寸法H(mm)550
寸法J(mm)460
寸法L(mm)(Lc)360
寸法N(mm)47
寸法S(mm)54
軸穴径d(Φmm)130
形状ひしフランジ形
適合FL326
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC326
取付ボルトの呼びM42
ユニット質量(kg)67.7(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)229
基本定格荷重Cor(kN)214
係数fo13.6