寸法A1(mm)20.5
寸法A2(mm)10
寸法A3(mm)5
寸法A4(mm)28.3
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)32
寸法B(mm)31
寸法H3(mm)62
寸法J(mm)78
寸法J1(mm)55.1
寸法L(mm)100
寸法N(mm)12(±0.2)
寸法S(mm)12.7
軸穴径d(Φmm)17
適合FC203
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC203
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)0.75(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)12.8
基本定格荷重Cor(kN)6.65
係数fo13.2