寸法A1(mm)26
寸法A2(mm)11
寸法A3(mm)10
寸法A4(mm)41.2
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)45
寸法B(mm)49.2
寸法H3(mm)100
寸法J(mm)120
寸法J1(mm)84.8
寸法L(mm)145
寸法N(mm)14(±0.2)
寸法S(mm)19
軸穴径d(Φmm)40
適合FC208
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC208
取付ボルトの呼びM12
ユニット質量(kg)2.0(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)29.1
基本定格荷重Cor(kN)17.8
係数fo14