寸法A1(mm)40
寸法A2(mm)17
寸法A3(mm)14
寸法A4(mm)61.4
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)66
寸法B(mm)74.6
寸法H3(mm)150
寸法J(mm)177
寸法J1(mm)125.1
寸法L(mm)215
寸法N(mm)19(±0.2)
寸法S(mm)30.2
軸穴径d(Φmm)70
適合FC214
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC214
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)6.8(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)62.2
基本定格荷重Cor(kN)44.1
係数fo14.5