寸法A1(mm)42
寸法A2(mm)18
寸法A3(mm)16
寸法A4(mm)67.3
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)72
寸法B(mm)82.6
寸法H3(mm)170
寸法J(mm)200
寸法J1(mm)141.4
寸法L(mm)240
寸法N(mm)23(±0.2)
寸法S(mm)33.3
軸穴径d(Φmm)80
適合FC216
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC216
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)8.7(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)72.7
基本定格荷重Cor(kN)53.0
係数fo14.6