寸法A1(mm)26
寸法A2(mm)11
寸法A3(mm)8
寸法A4(mm)36.4
寸法Ac(mm)50
寸法As(mm)-
寸法B(mm)42.9
寸法H3(mm)90
寸法J(mm)110
寸法J1(mm)77.8
寸法L(mm)135
寸法N(mm)14(±0.2)
寸法S(mm)17.5
軸穴径d(Φmm)35
適合FC207
カバー貫通形
軸受呼び番号UC207
取付ボルトの呼びM12
ユニット質量(kg)2.1(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)25.7
基本定格荷重Cor(kN)15.4
係数fo13.9