寸法A1(mm)40
寸法A2(mm)18
寸法A3(mm)16
寸法A4(mm)62.5
寸法Ac(mm)80
寸法As(mm)-
寸法B(mm)77.8
寸法H3(mm)160
寸法J(mm)184
寸法J1(mm)130.1
寸法L(mm)220
寸法N(mm)19(±0.2)
寸法S(mm)33.3
軸穴径d(Φmm)75
適合FC215
カバー貫通形
軸受呼び番号UC215
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)8.2(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)67.4
基本定格荷重Cor(kN)48.3
係数fo14.5