寸法A1(mm)26
寸法A2(mm)10
寸法A3(mm)12
寸法A4(mm)40.2
寸法Ac(mm)54
寸法As(mm)-
寸法B(mm)49.2
寸法H3(mm)105
寸法J(mm)132
寸法J1(mm)93.3
寸法L(mm)160
寸法N(mm)16(±0.2)
寸法S(mm)19
軸穴径d(Φmm)45
適合FC209
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC209
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)3.0(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)34.1
基本定格荷重Cor(kN)21.3
係数fo14