寸法A1(mm)31
寸法A2(mm)13
寸法A3(mm)12
寸法A4(mm)46.4
寸法Ac(mm)62.5
寸法As(mm)-
寸法B(mm)55.6
寸法H3(mm)125
寸法J(mm)150
寸法J1(mm)106.1
寸法L(mm)185
寸法N(mm)19(±0.2)
寸法S(mm)22.2
軸穴径d(Φmm)55
適合FC211
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC211
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)4.8(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)43.4
基本定格荷重Cor(kN)29.4
係数fo14.4