寸法A1(mm)45
寸法A2(mm)18
寸法A3(mm)18
寸法A4(mm)69.6
寸法Ac(mm)89
寸法As(mm)-
寸法B(mm)85.7
寸法H3(mm)180
寸法J(mm)208
寸法J1(mm)147.1
寸法L(mm)250
寸法N(mm)23(±0.2)
寸法S(mm)34.1
軸穴径d(Φmm)85
適合FC217
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC217
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)11.7(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)84
基本定格荷重Cor(kN)61.9
係数fo14.5