寸法A(mm)37
寸法A1(mm)12
寸法A2(mm)30
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)59
寸法B(mm)42.9
寸法H(mm)102
寸法H1(mm)89
寸法H2(mm)64
寸法L(mm)129
寸法L1(mm)78
寸法L2(mm)13
寸法L3(mm)64
寸法N(mm)22
寸法N1(mm)16
寸法N2(mm)37
寸法S(mm)17.5
軸穴径d(Φmm)35
適合T207
カバー貫通形
軸受呼び番号UC207
ユニット質量(kg)1.6(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)25.7
基本定格荷重Cor(kN)15.4
係数fo13.9