寸法A(mm)32
寸法A1(mm)12
寸法A2(mm)21
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)44
寸法B(mm)31
寸法H(mm)89
寸法H1(mm)76
寸法H2(mm)51
寸法L(mm)94
寸法L1(mm)61
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)51
寸法N(mm)19
寸法N1(mm)16
寸法N2(mm)32
寸法S(mm)12.7
軸穴径d(Φmm)15
適合T202
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC202
ユニット質量(kg)0.79(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)12.8
基本定格荷重Cor(kN)6.65
係数fo13.2