寸法A(mm)64
寸法A1(mm)22
寸法A2(mm)38
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)75
寸法B(mm)55.6
寸法H(mm)146
寸法H1(mm)130
寸法H2(mm)102
寸法L(mm)171
寸法L1(mm)106
寸法L2(mm)19
寸法L3(mm)95
寸法N(mm)35
寸法N1(mm)25
寸法N2(mm)64
寸法S(mm)22.2
軸穴径d(Φmm)55
適合T211
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC211
ユニット質量(kg)4.0(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)43.4
基本定格荷重Cor(kN)29.4
係数fo14.4