寸法A(mm)70
寸法A1(mm)26
寸法A2(mm)44
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)88
寸法B(mm)65.1
寸法H(mm)167
寸法H1(mm)151
寸法H2(mm)111
寸法L(mm)224
寸法L1(mm)137
寸法L2(mm)21
寸法L3(mm)121
寸法N(mm)41
寸法N1(mm)32
寸法N2(mm)70
寸法S(mm)25.4
軸穴径d(Φmm)65
適合T213
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC213
ユニット質量(kg)6.9(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)57.2
基本定格荷重Cor(kN)40.1
係数fo14.4