寸法A(mm)32
寸法A1(mm)12
寸法A2(mm)21
寸法Ac(mm)62
寸法As(mm)-
寸法B(mm)31
寸法H(mm)89
寸法H1(mm)76
寸法H2(mm)51
寸法L(mm)94
寸法L1(mm)61
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)51
寸法N(mm)19
寸法N1(mm)16
寸法N2(mm)32
寸法S(mm)12.7
軸穴径d(Φmm)20
適合T204
カバー貫通形
軸受呼び番号UC204
ユニット質量(kg)1.1(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)12.8
基本定格荷重Cor(kN)6.65
係数fo13.2