UCT テークアップ形(円筒穴・カバー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)30 材質(カバー)鋳鉄 軸受呼び番号UC306 注文コード38351047 品番UCT306CD
参考基準価格(税別)¥18,540 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は軸穴径d・材質・軸受呼び番号など130種類から選べます 他の種類を見る

写真はカバーなしの写真です。
ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます

寸法A(mm)41 寸法A1(mm)16 寸法A2(mm)28 寸法Ac(mm)82 寸法As(mm)- 寸法B(mm)43 寸法H(mm)100 寸法H1(mm)90 寸法H2(mm)70 寸法L(mm)137 寸法L1(mm)85 寸法L2(mm)14 寸法L3(mm)74 寸法N(mm)28 寸法N1(mm)18 寸法N2(mm)41 寸法S(mm)17 軸穴径d(Φmm)30 形状テークアップ形 適合T306 カバー一端密閉形 軸受呼び番号UC306 ユニット質量(kg)2.4(参考) 材質(カバー)鋳鉄 基本定格荷重Cr(kN)26.7 基本定格荷重Cor(kN)15.0 係数fo13.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする