寸法A(mm)55
寸法A1(mm)18
寸法A2(mm)38
寸法Ac(mm)102
寸法As(mm)-
寸法B(mm)57
寸法H(mm)138
寸法H1(mm)125
寸法H2(mm)90
寸法L(mm)178
寸法L1(mm)110
寸法L2(mm)18
寸法L3(mm)97
寸法N(mm)34
寸法N1(mm)24
寸法N2(mm)55
寸法S(mm)22
軸穴径d(Φmm)45
形状テークアップ形
適合T309
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC309
ユニット質量(kg)5.4(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)48.9
基本定格荷重Cor(kN)29.5
係数fo13.3
RoHS指令(10物質対応)対応