寸法A(mm)64
寸法A1(mm)22
寸法A2(mm)42
寸法Ac(mm)114
寸法As(mm)-
寸法B(mm)65.1
寸法H(mm)146
寸法H1(mm)130
寸法H2(mm)102
寸法L(mm)194
寸法L1(mm)119
寸法L2(mm)19
寸法L3(mm)102
寸法N(mm)35
寸法N1(mm)32
寸法N2(mm)64
寸法S(mm)25.4
軸穴径d(Φmm)60
適合T212
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC212
ユニット質量(kg)6.4(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)52.4
基本定格荷重Cor(kN)36.2
係数fo14.4